Špirálový vrták HSS-E N 1,6

Č. pol.: 114405 1,6
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
487 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 1,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 17,6 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 43 mm
⌀ stopky Ds 1,6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114405 1,6
EAN/GTIN 4045197534620

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka