{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534644 | |
Číslo výrobcu | 114405 1,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 1,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
2,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Typ | N | FS |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,2 | 8,2 |