{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535474 | |
Číslo výrobcu | 114405 10,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 10,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 332 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
18,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Typ | N | FS | H |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 | 43 | 43 |
⌀ stopky Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,7 | 27,7 | 27,7 |