{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,3 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016010 | |
Číslo výrobcu | 114200 9,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS W 9,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
19,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
1,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 125 | 84 |
Menovité -⌀ DC | 9,3 | 9,3 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 | 130 |
Typ | W | N |
⌀ stopky Ds | 9,3 | 9,3 |