Špirálový vrták HSS W 5,2

Č. pol.: 114200 5,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,81 € / ks
  • Od 10 ks
    5,67 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 5,2 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ W
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 130 Stupeň
    Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48,2 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 56 mm
    Celková dĺžka L 86 mm
    ⌀ stopky Ds 5,2 mm
    Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky 0,14 mm/ot.
    Farebný krúžok žltá
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114200 5,2
    EAN/GTIN 4045197015600
    Číslo výrobcu 114200 5,2

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Hliník > 10 % si
    N
    40
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
    Precízny zábrus hrotu.
    Brúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym natočením.
    Hladký obrúsený povrch.
    So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka