Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 8,2

Č. pol.: 114031 8,2
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria CleverDrill
    Menovité -⌀ DC 8,2 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 62,7 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm
    Celková dĺžka L 117 mm
    ⌀ stopky Ds 8,2 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114031 8,2
    EAN/GTIN 4062406744373
    Číslo výrobcu 114031 8,2

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    80
    Alu (krátke rezanie)
    N
    60
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    32
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    22
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    HOLEX CleverDrill: Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Následný produkt pre č. 114030.
    Veľ. 13,2 – 20: S odsadenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka