{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 6 mm - 10 mm | |
Séria | CleverDrill | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 41 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115055 6-10 | |
Číslo výrobcu | 115055 6-10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava špirálových vrtákov HOLEX CleverDrill č. 114030 ako náhradná súprava 6-10 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
590,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
480,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
422,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtákov | 41 | 41 | 41 | 41 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol špičky | 130 | 130 | 130 | 130 |
Typ | N | W | N | N |