{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 10 mm | |
Séria | CleverDrill | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 19 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115055 1-10 | |
Číslo výrobcu | 115055 1-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava špirálových vrtákov HOLEX CleverDrill č. 114030 ako náhradná súprava 1-10 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
120,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
265,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | červená | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
s kazetou | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 130 | 130 | 130 |