{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 6 mm | |
Séria | CleverDrill | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 51 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115055 1-6 | |
Číslo výrobcu | 115055 1-6 |