{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,7 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113265 9,7 | |
EAN/GTIN | 4062406235567 | |
Číslo výrobcu | 113265 9,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
35,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
29,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
40,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
33,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
46,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
38,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | bez | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |