{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 18,7 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4,9 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113265 4,9 | |
EAN/GTIN | 4062406234607 | |
Číslo výrobcu | 113265 4,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
725 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 |
Farebný krúžok | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 62 mm | 62 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták |