{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polohovacia šírka na čape A | 32 mm | |
Šírka osí B | 19 mm | |
Vzdialenosť osí od čapu C | 71 mm | |
⌀ čapu D | 22 mm | |
⌀ osí E | 51 mm | |
Nosnosť | 4,75 t | |
Hmotnosť | 1,26 kg | |
Druh produktu | Uzatváracie články |
Číslo položky | 086482 4,75 | |
EAN/GTIN | 2050001741882 | |
Výrobca | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |