{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polohovacia šírka na čape A | 14 mm | |
Šírka osí B | 8 mm | |
Vzdialenosť osí od čapu C | 31 mm | |
⌀ čapu D | 10 mm | |
⌀ osí E | 21 mm | |
Nosnosť | 0,75 t | |
Hmotnosť | 0,13 kg | |
Druh produktu | Uzatváracie články |
Číslo položky | 086482 0,75 | |
EAN/GTIN | 2050001757944 | |
Výrobca | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |