{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polohovacia šírka na čape A | 73 mm | |
Šírka osí B | 45 mm | |
Vzdialenosť osí od čapu C | 177 mm | |
⌀ čapu D | 51 mm | |
⌀ osí E | 127 mm | |
Nosnosť | 25 t | |
Hmotnosť | 14,99 kg | |
Druh produktu | Uzatváracie články |
Číslo položky | 086482 25 | |
EAN/GTIN | 2050001758088 | |
Výrobca | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |