Uzatváracie články, Nosnosť WLL SF 6:1: 0,5t

Č. pol.: 086482 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
560 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť WLL SF 6:1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polohovacia šírka na čape A 12 mm
Šírka osí B 6 mm
Vzdialenosť osí od čapu C 29 mm
⌀ čapu D 8 mm
⌀ osí E 20 mm
Nosnosť 0,5 t
Hmotnosť 0,07 kg
Druh produktu Uzatváracie články

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086482 0,5
EAN/GTIN 2050001758064

Popis

Prevedenie:

Uzatváracie články s poistnými čapmi z vysoko pevnej ocele, s pozinkovaným povrchom.

Poznámka:

SF 6:1 = bezpečnostný faktor 6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka