{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polohovacia šírka na čape A | 17 mm | |
Šírka osí B | 10 mm | |
Vzdialenosť osí od čapu C | 37 mm | |
⌀ čapu D | 11 mm | |
⌀ osí E | 26 mm | |
Nosnosť | 1 t | |
Hmotnosť | 0,17 kg | |
Druh produktu | Uzatváracie články |
Číslo položky | 086482 1 | |
EAN/GTIN | 2050001741868 | |
Výrobca | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |