{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polohovacia šírka na čape A | 21 mm | |
Šírka osí B | 13 mm | |
Vzdialenosť osí od čapu C | 48 mm | |
⌀ čapu D | 16 mm | |
⌀ osí E | 33 mm | |
Nosnosť | 2 t | |
Hmotnosť | 0,44 kg | |
Druh produktu | Uzatváracie články |
Číslo položky | 086482 2 | |
EAN/GTIN | 2050001741875 | |
Výrobca | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |