{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximálny ⌀ rovná | 600 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 2 000 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 70 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 100 mm | |
Rozmer A | 368 mm | |
Rozmer B | 477 mm | |
Rozmer C | 233 mm | |
Rozmer D | 227 mm | |
Rozmer E | 195 mm | |
Rozmer F | 493 mm | |
Rozmer G | 80 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 2 000 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 800 kg | |
Hmotnosť | 157 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085995 2000 | |
Číslo výrobcu | UL2000+ |