{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximálny ⌀ rovná | 200 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 1 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 20 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 40 mm | |
Rozmer A | 101 mm | |
Rozmer B | 155 mm | |
Rozmer C | 69 mm | |
Rozmer D | 74 mm | |
Rozmer E | 64 mm | |
Rozmer F | 152 mm | |
Rozmer G | 26 mm | |
minimálna nosnosť rovina | 4 kg | |
maximálna nosnosť rovina | 125 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 50 kg | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085995 125 | |
Číslo výrobcu | UL0125+ |