Magnet na zdvíhanie bremien UL E, Maximálna nosnosť (rovná): 100kg

Č. pol.: 085980 100
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna nosnosť (rovná) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
maximálny ⌀ rovná 80 mm
Maximálna dĺžka rovina 1 000 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina 7,5 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla 7,5 mm
Rozmer A 91 mm
Rozmer B 131 mm
Rozmer C 65 mm
Rozmer D 75 mm
Rozmer E 49 mm
Rozmer F 185 mm
Rozmer G 32 mm
maximálna nosnosť rovina 100 kg
maximálna nosnosť okrúhla 65 kg
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Magnet na zdvíhanie bremien

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085980 100
EAN/GTIN 5012095627906

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri skúšobný certifikát).
Ľahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus. Magnety na zdvíhanie bremien majú bezpečnostný faktor 3:1.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka