{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximálny ⌀ rovná | 400 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 1 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 30 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 60 mm | |
Rozmer A | 224 mm | |
Rozmer B | 300 mm | |
Rozmer C | 122 mm | |
Rozmer D | 128 mm | |
Rozmer E | 123 mm | |
Rozmer F | 266 mm | |
Rozmer G | 49 mm | |
minimálna nosnosť rovina | 10 kg | |
maximálna nosnosť rovina | 500 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 200 kg | |
Hmotnosť | 27 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085995 500 | |
Číslo výrobcu | UL0500+ |