{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximálny ⌀ rovná | 300 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 1 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 25 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 60 mm | |
Rozmer A | 155 mm | |
Rozmer B | 214 mm | |
Rozmer C | 92 mm | |
Rozmer D | 96 mm | |
Rozmer E | 94 mm | |
Rozmer F | 218 mm | |
Rozmer G | 40 mm | |
minimálna nosnosť rovina | 11 kg | |
maximálna nosnosť rovina | 250 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 100 kg | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085995 250 | |
Číslo výrobcu | UL0250+ |