{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximálny ⌀ rovná | 350 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 3 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 15 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 15 mm | |
Rozmer A | 480 mm | |
Rozmer B | 477 mm | |
Rozmer C | 165 mm | |
Rozmer D | 161 mm | |
Rozmer E | 112 mm | |
Rozmer F | 499 mm | |
Rozmer G | 80 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 2 000 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 1 000 kg | |
Hmotnosť | 90 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085990 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197372970 | |
Číslo výrobcu | 531.01-2000-P |