{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Napojenie aplikácie | OneKey | |
Označenie výrobcu | M18ONEFHIWF34-502X | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálny krútiaci moment 1. úroveň | 250 Nm | |
maximálny krútiaci moment 2. úroveň | 500 Nm | |
maximálny krútiaci moment 3. úroveň | 1 627 Nm | |
maximálny krútiaci moment 4. úroveň | 1 627 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M33 | |
Nárazová hodnota 1. úroveň | 0 min-1 - 850 min-1 | |
Nárazová hodnota 2. úroveň | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
Nárazová hodnota 3. úroveň | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Nárazová hodnota 4. úroveň | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 3/4 palec | |
Hmotnosť | 3,2 kg | |
typické použitie | Heavy Duty | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074010 M18ONEFF34 | |
EAN/GTIN | 4058546029029 | |
Číslo výrobcu | 4933459730 | |
Výrobca | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |