{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Názov výrobcu | M18FMT2F12 | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 5 Ah | |
Napätie batérie | 18 V | |
Maximálny krútiaci moment 1. Úroveň | 475 Nm | |
Maximálny krútiaci moment 2. Úroveň | 610 Nm | |
Maximálny krútiaci moment 3. Úroveň | 745 Nm | |
Maximálny krútiaci moment 4. Úroveň | 47 Nm | |
Maximálna skrutka⌀ (8.8 − 12.9) | M22 | |
Číslo zdvihu 1. Úroveň | 0 min-1 - 900 min-1 | |
Číslo zdvihu 2. Úroveň | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Číslo zdvihu 3. Úroveň | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Profil pohonu skľučovadla nástroja | Vonkajší štvorhran | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 1/2 palec | |
Hmotnosť | 6,3 kg | |
Typické použitie | Heavy Duty | |
Typ výrobku | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074010 M18FMT2F12 | |
EAN/GTIN | 4058546346416 | |
Číslo výrobcu | 4933478450 |