Akumulátorový skrutkovač s príklepom M18FIW2F12

Č. pol.: 074010 M18FIW2F12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18 FIW2F12
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 102 Nm
maximálny krútiaci moment 2. úroveň 203 Nm
maximálny krútiaci moment 3. úroveň 339 Nm
maximálny krútiaci moment 4. úroveň 34 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M18
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 1 000 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 2 400 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 3 400 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
Hmotnosť 5,9 kg
typické použitie Strong
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074010 M18FIW2F12
EAN/GTIN 4058546346355
Číslo výrobcu 4933478444

Popis

Prevedenie:

Pevný, výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu:
  • So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.
  • S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
Akumulátorový kompaktný nárazový skrutkovač 18 V/5,0 Ah s konštrukčnou dĺžkou iba 124 mm.
  • Kompaktný tvar.
  • Stupeň 4 pre optimálnu zmes výkonu a presnosti pri uvoľňovaní skrutiek.

Poznámka:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.