Akumulátorový skrutkovač s príklepom M18FQID

Č. pol.: 074010 M18FQID
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18FQID-502X
Typ M18FQID
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 40 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M14
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 1 800 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 2 900 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 3 700 min-1
Nárazová hodnota 4. úroveň 0 min-1 - 3 700 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu HEX (E 6,3)
Upínač nástrojov Rozmery 1/4 palec
Hmotnosť 1,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN 12 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Ocel
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074010 M18FQID
EAN/GTIN 4002395277636
Číslo výrobcu 4933451790

Popis

Prevedenie:

Pevný, výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu:
  • So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.
  • S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex akumulátorový impulzný uťahovač.
  • V olejovom kúpeli uskladnené kladivo s technológiou FLUID-DRIVE™ pre mimoriadne nehlučné práce a predĺženie životnosti.
  • V stupni riadenia 4 zariadenie automaticky tlmí počet otáčok na voľnobeh, ideálne napr. pre skrutky do plechu.

Výhoda:

Impulzný uťahovač s elektronikou REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

Poznámka:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.