Akumulátorový skrutkovač s príklepom M18ONEFF12

Č. pol.: 074010 M18ONEFF12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Napojenie aplikácie: OneKey

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Napojenie aplikácie OneKey
Označenie výrobcu M18ONEFHIWF12-502X
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 130 Nm
maximálny krútiaci moment 2. úroveň 400 Nm
maximálny krútiaci moment 3. úroveň 1 356 Nm
maximálny krútiaci moment 4. úroveň 1 356 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M33
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 950 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 1 750 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 2 100 min-1
Nárazová hodnota 4. úroveň 0 min-1 - 2 100 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
Hmotnosť 3,3 kg
typické použitie Heavy Duty
vhodné pre materiál Ocel
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074010 M18ONEFF12
EAN/GTIN 4058546028992
Číslo výrobcu 4933459727

Popis

Prevedenie:

Pevný, výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu:
  • So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.
  • S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
  • Kompaktný tvar.
  • Stupeň 4 pre optimálnu zmes výkonu a presnosti pri uvoľňovaní skrutiek.
  • Silný 1356 Nm krútiaci moment.
  • 1/2- palcový upínač s rozbrusovacím krúžkom.
  • Individualizácia nastavení nástrojov prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™.
  • ONE KEY™ Tool Tracker a Security umožňuje okrem iného zobrazenie poslednej polohy zariadenia.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

Poznámka:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka