Akumulátorový skrutkovač s príklepom M18ONEFF-1

Č. pol.: 074010 M18ONEFF-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
  • Napojenie aplikácie: OneKey

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Napojenie aplikácie OneKey
Označenie výrobcu M18ONEFHIWF1-802X
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 8 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 530 Nm
maximálny krútiaci moment 2. úroveň 1 020 Nm
maximálny krútiaci moment 3. úroveň 1 800 Nm
maximálny krútiaci moment 4. úroveň 2 033 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M42
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 1 350 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 1 650 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 2 100 min-1
Nárazová hodnota 4. úroveň 0 min-1 - 2 500 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1 palec
Hmotnosť 5,9 kg
typické použitie Heavy Duty
vhodné pre materiál Ocel
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074010 M18ONEFF-1
EAN/GTIN 4058546029050
Číslo výrobcu 4933459733

Popis

Prevedenie:

Pevný, výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu:
  • So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.
  • S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
Prvý 1 palcový akumulátorový rázový uťahovák FUEL™ 18 V na svete poskytuje krútiaci moment až 2033 Nm v kompaktnom rozmere bez potreby použitia káblov alebo stlačeného vzduchu. Integrovaná kontrola počtu úderov zvyšuje reprodukovateľnosť výsledkov zvoleného nastavenia uťahovacieho momentu. S výstupom High-Output™ akumulátora 8,0 Ah.
  • Individualizácia nastavení nástrojov prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™.
  • ONE KEY™ Tool Tracker a Security umožňuje okrem iného zobrazenie poslednej polohy zariadenia.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

Poznámka:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.