{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | VHM | |
Norme | Werksnorm | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | nein | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | grün | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Číslo položky | 203038 6 | |
EAN/GTIN | 4045197718914 | |
Číslo výrobcu | 203038 6 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
619 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
38,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
782 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
693 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
72,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
63,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
35,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
39,10 €
28,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
825 kus/y s okamžitým dodaním
25,10 €
18,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norme | Werksnorm | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 22 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | 0 / -0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |