{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximum ⌀ round | 200 mm | |
maximum length flat | 1,500 mm | |
minimum material wall thickness, flat | 20 mm | |
minimum material wall thickness, round | 40 mm | |
Dimension A | 101 mm | |
Dimension B | 155 mm | |
Dimension C | 69 mm | |
Dimension D | 74 mm | |
Dimension E | 64 mm | |
Dimension F | 152 mm | |
Dimension G | 26 mm | |
minimum lifting capacity flat | 4 kg | |
maximum lifting capacity flat | 125 kg | |
maximum lifting capacity round | 50 kg | |
Weight | 4 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085995 125 | |
Číslo výrobcu | UL0125+ |