Pisarniške mize 2000 mm

Št. art.: 974042 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba nastavljanja višine: (mehansko)
  • Debelina plošče: 25
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba nastavljanja višine (mehansko)
Debelina plošče 25 mm
Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Območje nastavljanja višine 680 mm - 820 mm
Širina 2.000 mm
Globina 800 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Oblika delovne plošče pravokotna
Vrsta izdelka Pisarniške mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974042 2000
EAN/GTIN 2050002053502
Številka proizvajalca T10026

Opis

Izvedba:

Udobna pisarniška miza z brezstopenjskim nastavljanjem višine (območje nastavljanja 680 – 820 mm). Trdno ogrodje s prečnim podbojem.
Noge iz 2 mm jeklene kvadratne cevi 50/50 mm. Trdno povezane z ojačevalnim podbojem. Optimalen prostor za noge zaradi ergonomične razporeditve ogrodja.
Mizna plošča iz melamina z okrasno površino, debelina 25 mm.

Lakiranje:

Dekor namizne plošče v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.
Podnožje v 3 barvah: čisto bela, aluminijevo srebrna, kovinsko siva.

Opomba:

Uporaba mizne plošče v kovinsko sivi barvi se zaradi močne odsevnosti odsvetuje.
Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico