Predalnik VARICOLOR® 7

Št. art.: 974784 7
Popust
134,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 292 mm
Širina 280 mm
Globina 356 mm
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974784 7
EAN/GTIN 4005546701943
Številka proizvajalca 7607-27

Opis

Izvedba:

Siv predalnik z barvnimi predali. V kakovosti ABS. Tiho pomikanje predalov, z zaporo proti izvlečenju. Za formate do DIN A4, C4 ter formate v velikosti folij in pisem. S prozornimi trakovi za napise in zamenljivimi vtičnimi nalepkami. Možnost nakladanja zaradi nedrsečih nog iz umetne mase. Možnost postavitve v vrsto v vseh standardnih pisarniških omarah in omarah za oskrbo strojev.
S 7 barvnimi predali, 3 visokimi in 4 nizkimi.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico