Predalnik VARICOLOR® 10

Št. art.: 974784 10
Popust
149,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 292 mm
Širina 280 mm
Globina 356 mm
Vrsta izdelka Sortirne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974784 10
EAN/GTIN 4005546701615
Številka proizvajalca 7610-27

Opis

Izvedba:

Siv predalnik z barvnimi predali. V kakovosti ABS. Tiho pomikanje predalov, z zaporo proti izvlečenju. Za formate do DIN A4, C4 ter formate v velikosti folij in pisem. S prozornimi trakovi za napise in zamenljivimi vtičnimi nalepkami. Možnost nakladanja zaradi nedrsečih nog iz umetne mase. Možnost postavitve v vrsto v vseh standardnih pisarniških omarah in omarah za oskrbo strojev.
Z 10 barvnimi, nizkimi predali.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico