{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Izvedba | s kolesi | |
Širina sedeža | 470 mm | |
Globina sedeža | 470 mm | |
Višina naslonjala za roke | 560 mm | |
⌀ talnega križa | 650 mm | |
Območje nastavljanja višine | 420 mm - 550 mm | |
Območje nastavljanja globine sedeža | 60 mm | |
Nosilnost | 120 kg | |
Material talnega križa | Umetna masa | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Izvedba talnega križa | Garnitura koles | |
Sinhronizirana mehanika | Da | |
Ledvena opora | Da | |
Možnost prilagoditve naslonjal za roke | da | |
Vrsta izdelka | Pisarniški stol |
Številka izdelka |
974285 BLACK
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4016849842967
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
9626P-5800-728217
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |