{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba nastavljanja višine | (mehansko) | |
Debelina plošče | 25 mm | |
Izbira barv | Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
Območje nastavljanja višine | 680 mm - 820 mm | |
Širina | 1.600 mm | |
Globina | 800 mm | |
Debelina delovne plošče | 25 mm | |
Oblika delovne plošče | pravokotna | |
Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
Številka izdelka | 974042 1600 | |
EAN/GTIN | 2050002050792 | |
Številka proizvajalca | T10018 |