LED-svetilka s paličjem, Tip: 14

Št. art.: 928650 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 16 W
Napajanje Omrežno napajanje
Zamenljiva sijalka Ne
Število svetlečih diod 24
Barva svetlobe nevtralno bela
Barvna temperatura 5.000 K
Dolžina telesa svetilke 360 mm
Širina telesa svetilke 80 mm
Višina telesa svetilke 22,5 mm
Celotna višina 1.070 mm
Prevesna dolžina nosilne roke 830 mm
Tip vtikača, vhod C
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928650 14
EAN/GTIN 4062406193478
Številka proizvajalca 928650 14

Opis

Izvedba:

Izredno energijsko učinkovita in sočasno zmogljiva svetilka s paličjem z LED-tehnologijo za malo vzdrževanja s površinsko, homogeno svetlobo brez senc in bleščanja. Tipka na glavi svetilke omogoča do 30-odstotno zatemnitev, spominska funkcija.
Paličje svetilke iz eloksiranega aluminija. Glava svetilke iz ABS. Paličje s 3D-zglobom za glavo.
Akcijski radij 3D-paličja 820 mm.
Barva svetlobe: nevtralno bela 5.000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilno spono (območje vpenjanja 0–70 mm). Priključni kabel dolžine 3,0 m z evrovtikačem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico