Predalniki za zaščito pred prahom 7

Št. art.: 974791 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 322 mm
    Širina 250 mm
    Globina 365 mm
    Število izvlečljivih predalov 7
    Material Polistirol
    Barva antracitna
    Nosilni ročaj Da
    maksimalni format papirja DIN C4
    Polica z zapiranjem (zaščita pred prahom) Da
    Polja za napise Ne
    Pritrditev na steno Ne
    Montažni material v obsegu dobave Ne
    Vrsta izdelka Sortirne police

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 974791 7
    EAN/GTIN 7318082001062
    Številka proizvajalca 1712001060

    Opis

    Izvedba:

    Predalnik iz polistirena, odpornega proti udarcem.

    Uporaba:

    Format predalnika: DIN C4. Sprednja plošča, ki jo je mogoče skriti, ščiti pred prahom. Ročaj za lažji transport.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico