Predalnik na kolesih 4

Št. art.: 974171 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Višina 511 mm
Širina 432 mm
Globina 600 mm
Kolesa 4 kolesa brez zavore
Število predalov 4
zgornji predal z vložkom za pisarniški material Da
Z vložkom za pisarniški material Da
Material okvirja Melamin-les
Material sprednje stranice predala les
Material okvirja predala kovinski
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja ne
Možnost zamenjave za cilindrični vložek za sistem zaklepanja ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Ne
Vrsta ročaja Stranske odprtine za odpiranje
na kolesih Da
Izvedba ključa Zložljiv ključ
Vrsta izdelka Pisarniški predalnik na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974171 4
EAN/GTIN 2050002053625
Številka proizvajalca FCBAL12-T05

Opis

Izvedba:

Predalnik na kolesih globina 600 mm iz melaminskega lesa. Kovinski predali z leseno prednjo stranico in stransko odprtino za odpiranje. Zgornji predal z vložkom iz umetne mase za pisarniški pribor. Spuščena kolesa brez zavor za mehke talne površine.
4 predali (prednje višine 50, 100, 150 in 160 mm).

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 100, 150, 160

Lakiranje:

Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.
Možnost različne barvne konfiguracije ogrodja in prednjih stranic.

Opomba:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico