{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast | |
Višina | 511 mm | |
Širina | 444 mm | |
Globina | 600 mm | |
Kolesa | 4 kolesa brez zavore | |
Število predalov | 3 | |
zgornji predal z vložkom za pisarniški material | Da | |
Z vložkom za pisarniški material | Da | |
Število obesnih registratorjev | 1 | |
Material okvirja | Melamin-les | |
Material sprednje stranice predala | les | |
Material okvirja predala | kovinski | |
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja | ne | |
Možnost zamenjave za cilindrični vložek za sistem zaklepanja | ne | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Ne | |
Vrsta ročaja | Stranske odprtine za odpiranje | |
na kolesih | Da | |
Izvedba ključa | Zložljiv ključ | |
Vrsta izdelka | Pisarniški predalnik na kolesih |
Številka izdelka |
974171 3
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
2050002053618
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
FCBAL12-T06
Kopiraj |
|
Proizvajalec | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |