Držalo za papir v roli Easyfix 1

Št. art.: 955805 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Višina 310 mm
Dolžina 377 mm
Širina 238 mm
⌀ osi 32 mm
Uporabna širina 370 mm
Nosilnost 8 kg
Vrsta izdelka Držalo za zvitke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955805 1
EAN/GTIN 4062406799038
Številka proizvajalca 955805 1

Opis

Izvedba:

Izjemno robustno in stabilno držalo za papir v roli z 2 konzolama iz jeklene pločevine. Z osjo iz aluminija ⌀ 32 mm z zaključnimi kapicami iz umetne mase. Zložljiv pokrov z robom za trganje in fiksiranjem v odprtem položaju za udobno zamenjavo role. Rolo papirja je mogoče namestiti v 2 položajih.
Sprednja namestitev – ⌀ role papirja največ: 350 mm.
Zadnja namestitev – ⌀ role papirja največ: 250 mm.
⌀ jedra role najmanj: 42 mm
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Kolesa z maksimalno širino 370 mm.
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Opomba:

Primerne čistilne krpe najdete pod št. 089103 vel. W, št. 089105 vel. W, št. 089132 vel. W.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico