{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Easyfix | |
Višina | 185 mm | |
Širina | 82 mm | |
Globina | 217 mm | |
Uporabna širina | 56 mm | |
Uporabna globina | 200 mm | |
⌀ jeklene žice | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za zvitke |
Številka izdelka | 955801 1 | |
EAN/GTIN | 4062406573591 | |
Številka proizvajalca | 955801 1 |