Držalo za zvitke Easyfix 3

Št. art.: 955798 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Višina 185 mm
Širina 193 mm
Globina 217 mm
Uporabna širina 168 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Vrsta izdelka Držala za zvitke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955798 3
EAN/GTIN 4062406573577
Številka proizvajalca 955798 3

Opis

Izvedba:

Držalo za zvitke iz umetne mase z vložkom iz aluminija (vel. 3 in 5), žični lok ⌀ 6 mm. Žični lok ima nastavljivo globino, tako da je mogoče pritrditi različne vložke zvitkov enake velikosti.
Dimenzije najmanjšega vložka: 205 × 205 mm, dimenzije največjega vložka: 312 × 312 mm. (Osnovna velikost vložka: GARANT / role VSM, širina 56 mm).
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.
Primerno za 3 zvitke.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico