Zvitek brusnega traku (A) robusten, zelo gibek 120

Št. art.: 556970 120
(0,86 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti srednja
Širina svitka 50 mm
Dolžina svitka 50 m
Višina podajalnika 312 mm
Globina podajalnika 312 mm
z nožem za odtrganje Da
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556970 120
EAN/GTIN 4045197808172
Številka proizvajalca 556970 120

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.
Zvitek brusnega traku v praktičnem podajalniku z odprtino za hitro ugotavljanje napolnjenosti in kakovostnim nožem za odtrganje traku.

Uporaba:

Izredno primerno za kovino. Primerno tudi za obdelavo lesa in lakiranih površin.