Držalo orodij Easyfix za samodejno vrtanje, Tip: 0

Št. art.: 955740 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Višina 76 mm
Širina 147 mm
Globina 100 mm
Debelina plošče (umetne mase) 20 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955740 0
EAN/GTIN 4062406197803
Številka proizvajalca 955740 0

Opis

Izvedba:

Nizka škatla iz umetne mase s snemljivo ploščo.
Plošča iz umetne mase za individualno navrtanje za različna orodja.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico