Držalo za rezkalne čepe Easyfix 3+6

Št. art.: 955735 3+6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vpenjal Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Vrsta izdelka Držalo za roto rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955735 3+6
EAN/GTIN 4062406197797
Številka proizvajalca 955735 3+6

Opis

Izvedba:

Stopničasto držalo za do 6 rezkalnih čepov z ⌀ držala 3 in/ali 6 mm. Pregledno shranjevanje v 2 vrstah.
Univerzalna uporaba za različne ⌀ glave čepa:
6 kos do ⌀ glave 25 mm, 3 kos do ⌀ glave 30 mm zamaknjeno, 2 kos do ⌀ glave 50 mm in 1 kos do ⌀ glave 85 mm. Primerno tudi za pokončno uporabo na delovni plošči.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico