Vrtljivo držalo za načrte Easyfix, pritrditev na luknjasto steno, Tip: A0

Št. art.: 955650 A0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Višina 890 mm
Doseg vrtljive roke 1.368 mm
Uporabna dolžina vrtljive roke 1.250 mm
Število magnetov 8 × art. 974880 vel. 1
maksimalni format papirja do DIN A0
Masa 1,84 kg
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955650 A0
EAN/GTIN 4062406196929
Številka proizvajalca 955650 A0

Opis

Izvedba:

Vrtljivo aluminijasto držalo za načrte z vstavki iz umetne mase in vrtljivimi aluminijastimi rokami. Zložljive roke se lahko nastavijo po višini. Magnetne zaponke se lahko pomikajo po aluminijasti letvi.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče. Vključno z magnetnimi sponkami art. 974880 vel. 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico