Škatla za male dele easyPick Višina 75 mm 6X8/1

Št. art.: 951265 6X8/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 75 mm
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951265 6X8/1
EAN/GTIN 4062406750879
Številka proizvajalca 951265 6X8/1

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 100 mm in več.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico