Škatla za male dele easyPick Višina 75 mm 6X6/1

Št. art.: 951265 6X6/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 75 mm
Širina 150 mm
Globina 150 mm
Širina v G 6
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951265 6X6/1
EAN/GTIN 4062406750862

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 100 mm in več.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.