Škatla za male dele easyPick Višina 25 mm, Širina × globina v G/tip: 4X4/4

Št. art.: 951210 4X4/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.046 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 25 mm
Širina 100 mm
Globina 100 mm
Širina v G 4
Globina v G 4
Število predelkov v vložku 4
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951210 4X4/4
EAN/GTIN 4062406193140
Številka proizvajalca 951210 4X4/4

Opis

Izvedba:

Z 2 fiksnima pregradnima ploščicama, za vložek s 4 razdelki.

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico